配線モール カラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
124件の「配線モール カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 工事 モール」、「配線モール マサル」、「メッシュ ホース カバー」などの商品も取り扱っております。
カラーモール 8色組 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]カラーモール 8色組
工作材料の定番カラフルなモール。さまざまな場面で使用できる、カラフルなモールです。折り曲げたり、カットしたり、自由に好きな形にできます。工作やハンドメイドにおすすめです。8色組。材質:ポリエステル、鉄。サイズ:Φ6×240mm。セット内容:本体(8色組)のみ
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ポリエステル、鉄寸法(mm)Φ6×240内容素材科目図工
1セット(8本)
100税込110
当日出荷

プラモール(テープ付) 未来工業ランキング2位
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
1個ほか
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ガードマンⅡR型 マサル工業ランキング3位
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

モール ラッピング用紐 丸芳ランキング4位
1袋(100本)ほか
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ニュー・エフモール マサル工業ランキング5位
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
1本ほか
149税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1本
268税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

ワイヤーの入ったカラフルなモールです。ラッピングだけでなく、手芸などにもご利用いただけます。
長さ(cm)24直径(Φmm)3材質レーヨン・鉄芯
1パック(200本)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ナリカモール
小さく切って砂鉄の代わりに用います。
セット内容赤・黄・緑・各100本寸法(mm)約Φ3×270
1セット(100本×3色)
2,800税込3,080
3日以内出荷

1本
189税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]カラーワイヤー 6色 12本組
ビニールコーティングした針金です。材質:鉄。サイズ:Φ2×700mm(黒のみΦ3mm)。セット内容:6色(赤、青、黄、緑、桃、黒) 各色2本
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容6色(赤、青、黄、緑、桃、黒) 各色2本寸法(mm)Φ2×700、(黒のみ)Φ3×700内容素材科目図工
1セット(12本)
364税込400
3日以内出荷

デビカモール
折り曲げかんたん、いろいろな形が作れます。ポンポンつき。
付属品ポンポンつき材質スチール・アクリル・レーヨン全長(mm)200適合年齢(歳)6才~
1パック
179税込197
5日以内出荷

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
199税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000仕様テープ無し
1本
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
1本
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
489税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)